Cuţit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuţă: 16/11mm

Cod articol: 261111 16/11
Reducere
104,55 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare Neutru
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVVBN 1616H11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 8 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 25 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 72,5 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261111 16/11
EAN / GTIN 4045197655837
Număr producător 261111 16/11