Cuţit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuţă: 12/11mm

Cod articol: 261111 12/11
Reducere
94,76 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare Neutru
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVVBN 1212F11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 6 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 18,5 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 72,5 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261111 12/11
EAN / GTIN 4045197655820
Număr producător 261111 12/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com