Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 25/16mm

Cod articol: 261107 25/16
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVHBR/L 2525M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 21 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 8
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261107 25/16
EAN / GTIN 4045197655752
Număr producător 261107 25/16