Cuţit de strunjit 20/11 mm

Cod articol: 261106 20/11
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVHBR/L 2020K11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 17 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261106 20/11
EAN / GTIN 4045197655486
Număr producător 261106 20/11

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.