{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | SVJBR/L 1616X11 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VB.. 1103.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
Lungime cap L1 | 34 mm | |
Lungimea totală L | 81 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269023 1 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 261103 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197945273 | |
Număr producător | 261103 16/11 |