Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cuțit de strunjire tip eco 16/11 mm

Cod articol: 261102 16/11
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Cod ISO Suport SVJBR/L 1616X11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 34 mm
Lungimea totală L 81 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269023 1
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261102 16/11
Număr producător 261102 16/11

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.
Cu răcirea suprafeţelor libere.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900-319886.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.