TCMT 16T308 HB7140-2

Cod articol: 260988 HB7140-2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,80 € / buc.
La cerere
În stoc
699 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 16T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7140-2
Materialul sculei carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii VM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 200 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260988 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329688

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături