TC.T 110202 HB7140-2

Cod articol: 260980 HB7140-2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,48 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,90 € / buc.
La cerere
În stoc
396 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 110202
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7140-2
Materialul sculei carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii VM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 200 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260980 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329657
Număr producător 260980 HB7140-2

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


TC.T 110202  HB7140-2

TC.T 110202 HB7140-2

La cerere
În stoc
396 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,48 €
de la 10  Bucăți
7,90 €
La cerere
În stoc
666 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,48 €
de la 10  Bucăți
7,90 €
Strat de acoperire acoperit
Rază la colţ 0,2 mm 0,2 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 110202 TCMT 110202
Codificare finisare / degroşare Finisare Degroşare-finisare
Sfărâmător de aşchii VM SM
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire