TCMT 16T308 HB7035-1

Cod articol: 260958 HB7035-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,00 € / buc.
La cerere
În stoc
343 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 16T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7035-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii SS
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260958 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874719
Număr producător 260958 HB7035-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături