TCMT 110208 HB7020

Cod articol: 260954 HB7020

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,48 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,90 € / buc.
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TCMT 110208
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SS
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260954 HB7020
EAN / GTIN 4045197852861
Număr producător 260954 HB7020

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă