Bară de strunjit din oţel A.. STLCL 90°, pentru plăcuţe amovibile TC.., pe stânga

Cod articol: 260935 10/11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 10 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A10K STFCR/L11
Unghi de reglare κ 90 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 1102..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 13 mm
Decalaj central L3 7 mm
Înălțime de strângere L2 9 mm
Lungime cap L1 22,8 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 260935 10/11
EAN / GTIN 4045197653581
Număr producător 260935 10/11
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com