Clemă de sârmă fină tip 53, 11,4 x 0,74 x 4 mm, pachet de 1000

Cod articol: 2609200291
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
Cod articol 2609200291
EAN / GTIN 3165140101363
Număr producător 2609200291

Descriere

Descriere:

  • Capsele din sârmă fină, tip 53, sunt Capsele universale pentru numeroase aplicații pentru pasionații de bricolaj
  • Sunt potrivite pentru lucrul cu multe materiale subțiri, cum ar fi textilele, cartonul, benzile plate din lemn și plasa de sârmă, potrivite
  • Sunt potrivite în special pentru materiale subțiri, atunci când spatele capsei nu trebuie să apese în materialul care urmează să fie capsat
  • Cu un spate îngust, astfel încât să fie apăsate mult în material
  • Permit o fixare strânsă și au un spate discret.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Capsele cu fir fin, tip 53, reprezintă pistolul universal de capse pentru numeroase aplicații ale meșterilor și pasionaților de bricolaj
  • Dimensiunea lățimii: 84 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 9 mm
  • Dimensiune lungime: 120 mm
  • Lățime (B) mm: 11.4
  • Greutate brută: 0,06 kg
  • Grosime (D) mm: 0.74
  • Lungime (L) mm: 4
  • Descrierea performanțelor: Pentru fixarea materialelor subțiri
  • Greutate netă: 0,059 kg
  • Specific RTB1: Pentru lucrul cu numeroase materiale subțiri, cum ar fi textile, carton, benzi plate din lemn și plasă de sârmă
  • Specific RTB2: În special pentru materiale subțiri, atunci când partea din spate a capsei nu trebuie să apese în materialul care urmează să fie capsat
  • Specific RTB3: Cu un spate îngust, astfel încât acestea sunt presate mult în material Potrivire fermă și spate discret
  • Volum: 0,091 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Pentru fixarea materialelor subțiri

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături