GARANT Master Mute Bară de alezat, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 32/16mm

Cod articol: 260920 32/16
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 8024
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
⌀ cozii Ds 32 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN 8024
Oscilaţie Amortizat
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A32X STFCR/L16
Unghi de reglare κ 90 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 16T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 40 mm
Decalaj central L3 22 mm
Zonă fără prindere S 192 mm
Lungimea totală L 277 mm
Lungime activă L1 160 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 50
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260920 32/16
EAN / GTIN 4067263623182
Număr producător 260920 32/16

Descriere

Execuţie:

Coadă rotundă fără suprafaţă de prindere.

Notă:

Nu strângeţi în zona marcată cu S!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături