Bară de strunjit din carbură 10/11 mm

Cod articol: 260919 10/11
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 10 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E10K STFCR/L11
Unghi de reglare κ 90 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 1102..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 12 mm
Decalaj central L3 6 mm
Înălțime de strângere L2 9,6 mm
Lungime cap L1 16 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260919 10/11
EAN / GTIN 4045197653390
Număr producător 260919 10/11