Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 25/16mm

Cod articol: 260906 25/16
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport STGCR/L 2525M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 16T3..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 23 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 7
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260906 25/16
EAN / GTIN 4045197713278
Număr producător 260906 25/16