Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 16/16mm

Cod articol: 260906 16/16
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport STGCR/L 1616H16
Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 16T3..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 22 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 7
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260906 16/16
EAN / GTIN 4045197713254
Număr producător 260906 16/16