Cap de strunjire tip STJCL 93°, pentru plăcuţe amovibile TC.., pe stânga

Cod articol: 260905 12/11
Reducere
81,55 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 mar. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport STJCR/L 1212M11
Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 1102..
Lăţimea funcţională L4 12 mm
Lungime cap L1 16 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269021 1
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 260905 12/11
EAN / GTIN 4045197798046
Număr producător 260905 12/11
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com