25 mm (1″) Soclu IMPACT SW.27 mm L.110 mm

Cod articol: 26090027
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 26090027
EAN / GTIN 4018754016495
Număr producător 26090027
L-Număr L60010 4145

Descriere

Descriere:

  • unitate pătrată internă de 1″
  • Pentru șurubelnițe electrice
  • Design lung
  • Cu diametru redus
  • Oțel din aliaj de crom, lustruit

Caracteristică:

  • d1: 42,3 mm
  • d2: 54 mm
  • Lungime [mm): 110 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Interior pătrat (inch): 1″
  • t: 80 mm
  • Greutate: 1001 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 27 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături