Pad de sprijin X-LOCK SCM cu știft central, 125 mm

Cod articol: 2608601724
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
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
Sistem de prindere Sistem X-LOCK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608601724
EAN / GTIN 3165140959032
Număr producător 2608601724
L-Număr L00590 2167

Descriere

Descriere:

  • Suportul X-LOCK SCM este ideal pentru utilizarea cu discurile nețesute SCM (condiționarea suprafețelor) datorită dispozitivului special de fixare cu scai
  • Cu ajutorul știftului de centrare, suportul este soluția perfectă pentru toate discurile nețesute SCM cu gaură centrală
  • Suporturile pot fi schimbate rapid și ușor datorită sistemului X-LOCK fără cheie.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 123 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 20 mm
  • Dimensiune lungime: 170 mm
  • Greutate brută: 0,084 kg
  • Viteză, max. min-1: 12250
  • Diametru mm: 125
  • Greutate netă: 0,074 kg
  • Volum: 0,418 dm3
  • X-LOCK: ja

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături