Mandrină de găurire rapidă SDS plus, potrivită pentru: GBH

Cod articol: 2608572213
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
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608572213
EAN / GTIN 3165140336932
Număr producător 2608572213

Descriere

Descriere:

  • Mandrina cu schimbare rapidă SDS plus este un mandrină de găurit cu sistem Bosch care poate fi atașat și îndepărtat cu ușurință fără unelte suplimentare
  • Adecvat pentru: GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36.0 VF-LI; GBH 2600 Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Compatibil cu ciocanele rotative Bosch
  • Dimensiunea lățimii: 55 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 55 mm
  • Dimensiune lungime: 110 mm
  • Suport, gamă: SDS
  • Mandrină de găurit, tip: Mandrină de găurit cu acțiune rapidă
  • Greutate brută: 0,226 kg
  • Fălci din carbură: Nein
  • Descrierea performanțelor: Fără unelte suplimentare
  • Greutate netă: 0,225 kg
  • Numai pentru blocarea fusului: Nein
  • Rotație R/L: Nein
  • Rezistent la impact: Nein
  • Interval de prindere mm: SDS plus
  • Dispozitiv de siguranță a forței de strângere: Nein
  • Mașină de găurit staționară: Nein
  • Volum: 0,333 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Poate fi atașat și îndepărtat cu ușurință fără unelte suplimentare

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.