Mandrină de găurit rapidă până la 10 mm, 1 - 10 mm, 3/8 de inch - 24, numai pentru Spindle-Lock

Cod articol: 2608572183
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
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608572183
EAN / GTIN 3165140290982
Număr producător 2608572183

Descriere

Descriere:

  • Mandrina de burghiu cu acțiune rapidă oferă o manevrare convenabilă fără cheie pentru o ușurință maximă de utilizare
  • Permite o prindere rapidă și ușoară cu o singură mână, fără cheie, pentru fixarea sigură a burghielor cu tijă cilindrică sau hexagonală
  • Cuck-urile de burghiu cu acțiune rapidă cu manșon sunt disponibile pentru diverse suporturi (1/2 inch - 20 și 3/8 inch - 24 inch). 20 și 3/8 de inch - 24)
  • Sunt compatibile cu cele mai comune burghie cu blocare a axului
  • Informațiile privind rezistența la impact sau adecvarea pentru rotația în sens invers acelor de ceasornic pot fi găsite în datele tehnice.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Prindere rapidă și ușoară cu o singură mână, fără cheie de fixare
  • Dimensiunea lățimii: 44 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 44 mm
  • Dimensiune lungime: 90 mm
  • Suport, gamă: 3/8″ - 24
  • Mandrină de găurit, tip: Mandrină de găurit cu sistem Bosch
  • Greutate brută: 0,189 kg
  • Fălci din carbură: Nein
  • Descrierea performanțelor: Ușurința maximă de utilizare
  • Greutate netă: 0,155 kg
  • Numai pentru blocarea fusului: ja
  • Rotație R/L: ja
  • Rezistent la impact: ja
  • Interval de prindere mm: 1.0-10.0
  • Dispozitiv de siguranță a forței de strângere: Nein
  • Specific RTB1: Prindere sigură a burghielor cu tijă cilindrică sau hexagonală
  • Specific RTB2: Diferite suporturi: 1/2″ - 20 și 3/8″ - 24, compatibile cu cele mai multe burghie obișnuite cu blocare a axului
  • Specific RTB3: Informații privind rezistența la impact sau adecvarea pentru rotirea în sens invers acelor de ceasornic pot fi găsite în datele tehnice.
  • Mașină de găurit staționară: Nein
  • Volum: 0,174 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Prindere convenabilă cu o singură mână, fără cheie, pentru o ușurință maximă de utilizare

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.