Mandrină de rezervă pentru burghie

Cod articol: 2608572097
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
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
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608572097
EAN / GTIN 3165140106153
Număr producător 2608572097

Descriere

Descriere:

  • Mandrina de schimb pentru burghiu are un domeniu de prindere de 6 mm în diametru și este destinat utilizării cu arborele de îndoire al accesoriului 2 609 200 195.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Pentru arborele de îndoire al atașamentului 2 609 200 195
  • Dimensiunea lățimii: 80 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 26 mm
  • Dimensiune lungime: 125 mm
  • Mandrină de găurit mm: 0.5-6
  • Mandrină de găurit, până la mm: 6
  • Mandrină de găurit, de la mm: 0.5
  • Greutate brută: 0,044 kg
  • Descrierea performanțelor: Domeniu de prindere 6 mm
  • Greutate netă: 0,044 kg
  • Volum: 0,26 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Domeniu de prindere 6 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături