Clemă spate îngustă TK40 35G, 5,8 mm, 1,2 mm, 35 mm, galvanizată, pachet de 5000

Cod articol: 2608200704
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
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
Tip produs Clemă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608200704
EAN / GTIN 3165140563949
Număr producător 2608200704

Descriere

Descriere:

  • Capsele cu spate îngust 1. 2/18 g sunt călite și au un vârf de daltă, ceea ce înseamnă că pot fi folosite ca element de fixare pentru multe aplicații diferite de interior
  • Sunt potrivite pentru fixarea materialelor de izolație termică, a plăcilor de gips-carton, a tapițeriei, a treptelor și a balustradelor
  • Capsele pot fi folosite, de asemenea, pentru construirea de garduri și pentru rame de uși, ferestre și tablouri, precum și pentru securizarea sistemelor de securitate, rame de ferestre și rame de tablouri, precum și pentru fixarea pardoselilor din lemn
  • Dosul îngust este deosebit de potrivit pentru sarcini decorative, deoarece este presat adânc în lemn și este aproape invizibil
  • Cele sunt, de asemenea, galvanizate pentru a proteja împotriva coroziunii
  • Sunt fabricate în Europa pentru a asigura o calitate constant ridicată.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Cleștele din spate îngust de 1,2/18 g este călit, cu vârf de daltă: ideal ca element de fixare pentru aplicații de interior
  • Dimensiunea lățimii: 112 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 56 mm
  • Dimensiune lungime: 130 mm
  • Lățime (B) mm: 5.8
  • Greutate brută: 2,9 kg
  • Grosime (D) mm: 1.2
  • Lungime (L) mm: 35
  • Descrierea performanțelor: Versiune galvanizată
  • Greutate netă: 2,9 kg
  • Specific RTB1: Potrivite pentru fixarea materialelor termoizolante, a plăcilor de gips-carton, a tapițeriei, a treptelor și a balustradelor
  • Specific RTB2: Potrivite pentru construirea de garduri și pentru rame de uși, ferestre și rame de tablouri, precum și pentru fixarea podelelor din lemn
  • Specific RTB3: Partea din spate îngustă, abia vizibilă. Ideal pentru sarcini decorative. Galvanizat pentru a fi protejat împotriva coroziunii
  • tip: TK40 35G
  • Volum: 0,815 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Versiune galvanizată, călit, cu vârf de daltă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături