Cui cu cap rotund în bandă SN21RK 90RHG 3,1 mm, 90 mm, galvanizat la cald, canelat, 2500 buc.

Cod articol: 2608200041
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
Tip produs Cuie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608200041
EAN / GTIN 3165140563703
Număr producător 2608200041

Descriere

Descriere:

  • Cuiele cu cap rotund cu bandă 21° sunt concepute pentru lucrări în interior în clasa de servicii 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Cuiele sunt galvanizate pentru a le proteja împotriva coroziunii
  • Un strat de rășină permite, de asemenea, o presare mai ușoară a cuielor în material, astfel încât acestea rezistă mai bine
  • Unghiul de conectare de 21° și forma canelată a arborelui asigură o conectare durabilă și sigură în structurile din lemn, pentru acoperișuri, lăzi și paleți, precum și pe rame de uși, ferestre și mobilier
  • Toate cuiele sunt fabricate în Europa și, prin urmare, au o calitate ridicată și constantă.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Cuie cu bandă cu cap rotund de 21° pentru lucrări de interior în clasa de utilizare 1 (DIN EN 1995-1-1) pentru cuie pneumatice Bosch
  • Dimensiunea lățimii: 210 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 160 mm
  • Dimensiune lungime: 270 mm
  • Greutate brută: 15,35 kg
  • Diametrul capului: 7.0
  • Lungime (L) mm: 90
  • Descrierea performanțelor: Design cu caneluri
  • Greutate netă: 15,35 kg
  • Diametrul tijei (D) mm: 3.1
  • Specific RTB1: Galvanizat pentru a fi protejat împotriva coroziunii
  • Specific RTB2: De asemenea, rezinizarea facilitează apăsarea cuielor în material, astfel încât acestea să reziste mai bine
  • Specific RTB3: Unghi de îmbinare de 21° și formă canelată pentru o îmbinare rezistentă și sigură pe diferite tipuri de lemn
  • tip: SN21RK 90RHG
  • Volum: 9,072 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Design cu caneluri, călit

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături