Execuţie:
Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Buzunare
Buzunare spate cu burduf, întărite și clapetă
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru telefon și buzunar pentru stilou
Buzunar la piept cu clapetă și buzunar pentru stilou
Buzunar interior cu clapetă
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
Buzunare, unul cu inel D
Brațări reglabile cu elastic
Brațară cu fermoar metalic
Etichete externe de certificare
Rezistență
CORDURA®/Kevlar®/Protal®- ranforsare pe genunchi
Reflex
Benzi reflectorizante rezistente la foc cusute cu cusături duble
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Funcționalitate
Ulei, respingător de murdărie și apă
Descriere:
- Pantalonii cu bretele Multinorm vă oferă protecție maximă atunci când lucrați în medii dificile
- Vestimentația este confecționată dintr-un material rezistent și are o croială confortabilă, cu buzunare de protecție a genunchilor din CORDURA®/Kevlar® ranforsate, cu posibilitatea a două niveluri de amplasare
- Soluții inteligente de buzunare și funcții precum bretelele elastice reglabile, buclă laterală pentru ciocan și bucle de centură, unul cu inel D
- Se poate spăla industrial
- Protejează împotriva substanțelor chimice lichide
- Certificat în conformitate cu EN ISO 20471, clasa 2
- EN ISO 1149-5, IEC 61482-2 clasa 1
- EN ISO 11611 clasa 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%