Pad de suport, strat intermediar, 215 mm

Cod articol: 2608000765
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2608000765
EAN / GTIN 6949509234094
Număr producător 2608000765
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Discurile de șlefuit pentru șlefuitoare de gips-carton sunt concepute pentru șlefuirea vopselelor, a materialelor de umplutură și a tencuielii
  • Diferitele grade de duritate disponibile sunt adaptate la material și la rezultat
  • Adecvate pentru: GTR 550 Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Diferite grade de duritate disponibile pentru a se adapta la material și la rezultat
  • Dimensiunea lățimii: 230 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 30 mm
  • Dimensiune lungime: 230 mm
  • Greutate brută: 0,12 kg
  • Diametru mm: 215
  • Dispozitiv de fixare cu scai: Nein
  • Descrierea performanțelor: Lucrări standard de șlefuire
  • Perforație: 8
  • Greutate netă: 0,05 kg
  • Volum: 1,587 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Lucrări standard de șlefuire
  • X-LOCK: Nein

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături