Curea de umăr GAS 18V-10 L

Cod articol: 2608000706
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
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
Cod articol 2608000706
EAN / GTIN 4059952553764
Număr producător 2608000706
L-Număr L00590 1324

Descriere

Descriere:

  • Soluție cuprinzătoare de agățare și transport pentru o mobilitate sporită cu aspiratorul Potrivit pentru: GAS 18V-10 L Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Soluție cuprinzătoare de agățare și transport pentru o mobilitate sporită cu aspiratorul
  • Dimensiunea lățimii: 140 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 30 mm
  • Dimensiune lungime: 250 mm
  • Greutate brută: 0,192 kg
  • Greutate netă: 0,19 kg
  • Volum: 1,05 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Mobilitate și flexibilitate sporite pentru GAS 18V?10 L.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături