Mandrină de găurit SDS plus cu schimbare rapidă GBH 18V-34 CF

Cod articol: 2608000704
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
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608000704
EAN / GTIN 4059952514994
Număr producător 2608000704

Descriere

Descriere:

  • Mandrina cu schimbare rapidă SDS plus este un mandrină de găurit cu sistem Bosch care poate fi atașat și îndepărtat cu ușurință fără unelte suplimentare
  • Adecvat pentru: GBH 18V-34 CF Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Compatibil cu ciocanele rotative Bosch
  • Dimensiunea lățimii: 63 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 63 mm
  • Dimensiune lungime: 80 mm
  • Suport, gamă: SDS plus
  • Mandrină de găurit, tip: Mandrină de găurit cu sistem Bosch
  • Greutate brută: 0,263 kg
  • Fălci din carbură: Nein
  • Descrierea performanțelor: Fără unelte suplimentare
  • Greutate netă: 0,263 kg
  • Numai pentru blocarea fusului: Nein
  • Rotație R/L: Nein
  • Rezistent la impact: Nein
  • Interval de prindere mm: SDS plus
  • Dispozitiv de siguranță a forței de strângere: Nein
  • Mașină de găurit staționară: Nein
  • Volum: 0,318 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Poate fi atașat și îndepărtat cu ușurință fără unelte suplimentare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături