GAS 12-25 pre-filtru

Cod articol: 2608000700
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
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
Tip produs Filtru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608000700
EAN / GTIN 6949509231307
Număr producător 2608000700

Descriere

Descriere:

  • Prefiltrul îndepărtează particulele grosiere și astfel prelungește durata de viață a filtrului principal.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Conceput pentru aspirare uscată
  • Dimensiunea lățimii: 35 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 500 mm
  • Dimensiune lungime: 380 mm
  • Greutate brută: 0,522 kg
  • Descrierea performanțelor: Îndepărtează particulele grosiere
  • Greutate netă: 0,288 kg
  • Volum: 6,65 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Îndepărtează particulele grosiere

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături