Filtru HEPA, potrivit pentru: GAS 15 PS (0 601 9E5 1.) Professional

Cod articol: 2608000699
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
Tip produs Filtru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608000699
EAN / GTIN 6949509231291
Număr producător 2608000699
L-Număr L00590 2202

Descriere

Descriere:

  • Performanța filtrului HEPA pentru curățarea aerului de evacuare a aspiratorului este extrem de ridicată
  • Filtrul plisat cu eficiență și durabilitate ridicată filtrează particule de până la 0,3 microni
  • Adecvat pentru: GAS 15 PS Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: FiIterul plisat cu eficiență și durabilitate ridicată filtrează particule de până la 0,3 microni.
  • Dimensiunea lățimii: 205 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 205 mm
  • Dimensiune lungime: 150 mm
  • Greutate brută: 0,576 kg
  • Descrierea performanțelor: Performanță extrem de ridicată a filtrului
  • Greutate netă: 0,364 kg
  • Specific RTB3: Conceput pentru aspirare uscată
  • Volum: 6,304 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Performanță extrem de ridicată a filtrului

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături