Filtru de praf GEN V pentru polizoare unghiulare mici

Cod articol: 2608000695
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
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
Tip produs Apărătoare de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608000695
EAN / GTIN 3165140985970
Număr producător 2608000695
L-Număr L00590 1320

Descriere

Descriere:

  • Filtrul de praf pentru polizoare unghiulare mici protejează împotriva particulelor grosiere de praf și prelungește durata de viață a sculei
  • Se poate monta cu ușurință pe fantele de ventilație fără unelte și este ușor de curățat
  • Se potrivește: GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 17-150 CI; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 19-150 CI; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 19-125 S Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Protejează împotriva particulelor de praf grosier pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Dimensiunea lățimii: 113 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 63 mm
  • Dimensiune lungime: 80 mm
  • Greutate brută: 0,05 kg
  • Descrierea performanțelor: Protecție împotriva prafului pentru o durată de viață mai lungă
  • Greutate netă: 0,023 kg
  • Specific RTB1: Instalare simplă și fără scule pe fantele de ventilație, ușor de curățat
  • Specific RTB2: Destinat pentru șlefuirea metalelor, în special atunci când se utilizează discuri din fibre ceramice
  • Volum: 0,57 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Protecție împotriva prafului pentru o durată de viață mai lungă a sculei

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.