Duză de sablare, 48 mm, accesoriu pentru GBL V18-120

Cod articol: 2608000671
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
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
Tip produs Düse

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608000671
EAN / GTIN 3165140923682
Număr producător 2608000671

Descriere

Descriere:

  • Bucșa de suflare este un accesoriu pentru Bosch GBL V18-120 Potrivită pentru: GBL 18V-120 Professional.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 71 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 70 mm
  • Dimensiune lungime: 248 mm
  • Greutate brută: 0,138 kg
  • Diametru mm: 48.0
  • Descrierea performanțelor: Dispozitiv de aspirare extern
  • Greutate netă: 0,045 kg
  • Volum: 1,233 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Dispozitiv de aspirare extern

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături