Tub flexibil pentru aspiratorul Bosch, 0,8 m, 35 mm, pentru GAS 18V-1, EasyVac 12

Cod articol: 2608000669
  • Cantitatea minimă de comandă 8 bucăţi
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
Tip produs Reducţie ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608000669
EAN / GTIN 3165140923415
Număr producător 2608000669

Descriere

Descriere:

  • Tubul este conceput pentru a fi utilizat cu aspiratoarele Bosch
  • Se potrivește pentru: GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 275 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 240 mm
  • Dimensiune lungime: 46 mm
  • Greutate brută: 0,16 kg
  • Diametru mm: 35
  • Lungime [m]: 0.80
  • Descrierea performanțelor: Dispozitiv de aspirare
  • Lățimea nominală [mm]: 35
  • Greutate netă: 0,09 kg
  • Volum: 3,036 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Dispozitiv de aspirare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături