Tub Hoover, 32 mm, 0,37 m, pentru GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18

Cod articol: 2608000666
  • Cantitatea minimă de comandă 7 bucăţi
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
Tip produs Reducţie ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608000666
EAN / GTIN 3165140923385
Număr producător 2608000666

Descriere

Descriere:

  • Tubul este conceput pentru a fi utilizat cu aspiratoarele Bosch
  • Se potrivește pentru: GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 115 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 510 mm
  • Dimensiune lungime: 36 mm
  • Greutate brută: 0,139 kg
  • Diametru mm: 32
  • Lungime [m]: 0.37
  • Descrierea performanțelor: Dispozitiv de aspirare
  • Greutate netă: 0,13 kg
  • Volum: 2,111 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Dispozitiv de aspirare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături