Duză pentru crăpături, diametru: 31,2 mm, accesoriu pentru GAS 18V-1 și EasyVac 12

Cod articol: 2608000665
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
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
    Tip produs Düse

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2608000665
    EAN / GTIN 3165140923378
    Număr producător 2608000665
    L-Număr L00590 1286

    Descriere

    Descriere:

    • Bucșa pentru crăpături este special concepută pentru zonele greu accesibile
    • Este ideală pentru colțuri și caneluri
    • Se potrivește pentru: GAS 18V-1 Professional
    • EasyVac 12
    • UniversalVac 18.
    • .

    Caracteristică:

    • (versiune) Cheie RTB: Ideal pentru a ajunge la colțuri și caneluri
    • Dimensiunea lățimii: 100 mm
    • Dimensiunea înălțimii: 390 mm
    • Dimensiune lungime: 33 mm
    • Greutate brută: 0,044 kg
    • Diametru mm: 31.2
    • Descrierea performanțelor: Dispozitiv de aspirare extern
    • Greutate netă: 0,033 kg
    • Specific RTB1: Poate fi conectat la tuburile de aspirație ale aspiratoarelor Bosch
    • Volum: 1,287 dm3
    • Avantaj HL (scurt): Dispozitiv de aspirare extern

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături