Oprire de adâncime Expert

Cod articol: 2608000590
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
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
Cod articol 2608000590
EAN / GTIN 3165140727303
Număr producător 2608000590

Descriere

Descriere:

  • Blocajul de adâncime Expert este utilizat pentru a seta adâncimea de tăiere a lamelor de ferăstrău segmentate și cu tăiere înfundată
  • Profunditatea de tăiere poate fi setată continuu și precis
  • Accesoriul poate fi utilizat pentru toate tipurile de materiale

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 110 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 24 mm
  • Dimensiune lungime: 181 mm
  • Greutate brută: 0,081 kg
  • Greutate netă: 0,05 kg
  • Volum: 0,478 dm3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături