Manșon pentru scule. Pentru aspirator

Cod articol: 2608000585
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
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
Tip produs Reducţie ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2608000585
EAN / GTIN 3165140726887
Număr producător 2608000585
L-Număr L00590 2181

Descriere

Descriere:

  • Manșonul pentru furtun conectează furtunurile hoover la uneltele electrice
  • Adecvat pentru: GAS12-25/12/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 205 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 55 mm
  • Dimensiune lungime: 135 mm
  • Greutate brută: 0,095 kg
  • Greutate netă: 0,095 kg
  • Volum: 1,522 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Manșonul pentru furtunuri conectează furtunurile aspiratorului la sculele electrice Bosch.

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.