S 41 Ascuțitoare de burghie

Cod articol: 2607990050
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
Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2607990050
EAN / GTIN 3165140070249
Număr producător 2607990050
L-Număr L00620 57

Descriere

Descriere:

  • Ascuțitoarea de burghie S41 permite ascuțirea precisă a burghiului Este potrivită pentru burghie cu un diametru al gâtului arborelui de 43 mm și o viteză optimă între 2.000 și 3.000 min-1
  • Este potrivită pentru burghie cu diametre între 2,5 și 10 mm și un unghi al vârfului de 118 grade.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Pentru mașini de găurit cu un diametru al gâtului fusului de 43 mm și o viteză optimă între 2000 și 3000 rpm
  • Dimensiunea lățimii: 172 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 110 mm
  • Dimensiune lungime: 110 mm
  • Greutate brută: 0,615 kg
  • Descrierea performanțelor: Ascuțitoare de burghie S41
  • Greutate netă: 0,595 kg
  • Specific RTB1: Potrivită pentru burghie cu diametre cuprinse între 2,5 și 10 mm și un vârf de burghiu rectificat transversal la 118 grade
  • Volum: 2,081 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Pentru ascuțirea precisă a burghielor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături