SC.T 120408 HB7210-1

Cod articol: 260766 HB7210-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,98 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,65 € / buc.
La cerere
În stoc
304 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SCMT 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7210-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii GM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 450 m/min
Strat de acoperire TiCN
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260766 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059279
Număr producător 260766 HB7210-1

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături