{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SCMT 09T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBT020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | PF | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 330 m/min | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260758 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257392 | |
Număr producător | 260758 HBT020 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
SCMT 09T304, Categorie: HBT020
La cerere
În stoc
574 livrabil imediat
5,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
485 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SCMT 09T304 | SCMT 09T304 | SCMT 120404 |
Categorie | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |