{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SCMT 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7130-2 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | VS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 270 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260748 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750275 | |
Număr producător | 260748 HB7130-2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 120404, Categorie: HB7130-2
La cerere
În stoc
900 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
629 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
525 livrabil imediat
5,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
770 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SCMT 120404 | SCMT 09T304 | SCMT 120404 | SCMT 09T304 | SCMT 09T304 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | ușor întreruptă | ușor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | HB7130-2 | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Aplicaţia principală | M | M | M | M | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |