{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SCMT 09T308 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7120-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | VS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 90 m/min - 290 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260744 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818263 | |
Număr producător | 260744 HB7120-1 |