Sac de eliminare. Pentru aspiratoare

Cod articol: 2607432043
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
Tip produs Filtru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2607432043
EAN / GTIN 3165140744850
Număr producător 2607432043

Descriere

Descriere:

  • Sacul de eliminare (PE) este un sac de schimb pentru aspiratoarele Bosch
  • Asigurați-vă că funcția AFC este activată
  • Se potrivește pentru: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Îndepărtează resturile uscate și umede
  • Dimensiunea lățimii: 450 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 30 mm
  • Dimensiune lungime: 575 mm
  • Greutate brută: 1,098 kg
  • Descrierea performanțelor: Dispozitiv de aspirare extern
  • Greutate netă: 1,098 kg
  • Specific RTB3: Asigurați-vă că funcția AFC este activată
  • Specific RTB4: Pungă de plastic din polietilenă (PE) cu sigiliu pentru o eliminare fără praf
  • Volum: 7,763 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Dispozitiv de aspirare extern

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.