Filtru plat plisat din politetrafluoroetilenă. Pentru aspiratoare

Cod articol: 2607432041
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
Tip produs Filtru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2607432041
EAN / GTIN 3165140718233
Număr producător 2607432041

Descriere

Descriere:

  • Filtrul plisat este un filtru de schimb pentru aspiratoarele Bosch
  • Adecvat pentru: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Pătrată, fabricată din politetrafluoretilenă
  • Dimensiunea lățimii: 150 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 65 mm
  • Dimensiune lungime: 275 mm
  • Dimensiune, lățime mm: 140
  • Dimensiune, înălțime mm: 56
  • Dimensiune, lungime mm: 240
  • Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) mm: 240 x 140 x 56
  • Greutate brută: 0,325 kg
  • Dimensiune cm²: 6150
  • Descrierea performanțelor: Filtru de înlocuire pătrat
  • Material: Politetrafluoroetilenă (PTFE)
  • Greutate netă: 0,215 kg
  • Specific RTB2: Rata de colectare a prafului: 99,9%.
  • Specific RTB3: Adecvat pentru aplicații umede și uscate, pulberi minerale și abrazive cu umiditate reziduală ridicată în clasele de praf L și M. Resturi de beton proaspăt, reziduuri de vopsea și adezivi pentru țiglă, lichide contaminate, cum ar fi lichide de răcire, lubrifianți și lichide de tăiere, deșeuri umede din industria alimentară/de construcții (fără acizi sau uleiuri!) și aplicații cu materiale foarte fibroase.
  • Volum: 2,681 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Filtru de înlocuire pătrat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături