Pungă de filtrare din fleece pentru GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC. Pentru aspiratoare

Cod articol: 2607432037
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
Tip produs Filtru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2607432037
EAN / GTIN 3165140713603
Număr producător 2607432037
L-Număr L00590 1959

Descriere

Descriere:

  • Sacul de filtru nețesut este un sac de înlocuire pentru aspirarea uscată
  • Sacul nețesut colectează și reține pur și simplu praful
  • Oferă o durabilitate mai bună, performanță și siguranță în comparație cu sacii de hârtie standard
  • Potrivit pentru aspirarea uscată a prafului din clasele L și M, precum și pentru aspirarea umedă simplă
  • Când folosiți un sac de filtru nețesut, asigurați-vă că curățarea automată a filtrului este dezactivată pentru a evita deteriorarea sacului de filtru nețesut
  • Se potrivește: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Oferă o mai bună durabilitate, performanță și siguranță în comparație cu sacii de hârtie standard
  • Dimensiunea lățimii: 450 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 45 mm
  • Dimensiune lungime: 575 mm
  • Greutate brută: 0,65 kg
  • Descrierea performanțelor: Sac de rezervă
  • Greutate netă: 0,65 kg
  • Specific RTB1: Conceput pentru aspiratoarele Bosch
  • Specific RTB2: În comparație cu sacii de filtrare din hârtie, capacitatea este mai mare datorită desfășurării optime în compartiment, iar materialul cu trei straturi îl face mai rezistent la rupere în aceeași comparație.
  • Specific RTB3: Dacă utilizați un sac de filtrare nețesut, asigurați-vă că funcția de curățare automată a filtrului este dezactivată pentru a preveni deteriorarea sacului de filtrare nețesut.
  • Volum: 11,644 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Geantă de înlocuire pentru aspirare uscată

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături