Filtru plisat, poliester, pătrat, 8600 cm², 257 x 69 x 187 mm

Cod articol: 2607432017
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
Tip produs Filtru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2607432017
EAN / GTIN 3165140257619
Număr producător 2607432017
L-Număr L00590 2145

Descriere

Descriere:

  • Filtrul plat plisat este un filtru de schimb pentru aspiratoarele universale Bosch
  • Se potrivește pentru: GAS 50; GAS 50 M Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Pătrat, fabricat din poliester
  • Dimensiunea lățimii: 195 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 125 mm
  • Dimensiune lungime: 275 mm
  • Dimensiune, lățime mm: 69
  • Dimensiune, înălțime mm: 187
  • Dimensiune, lungime mm: 257
  • Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) mm: 257 x 69 x 187
  • Greutate brută: 1,12 kg
  • Dimensiune cm²: 8600
  • Descrierea performanțelor: Filtru de înlocuire pătrat
  • Material: Poliester (PES)
  • Greutate netă: 0,972 kg
  • Specific RTB1: Durată lungă de viață a filtrului
  • Specific RTB2: Rata de colectare a prafului: 99,9%.
  • Specific RTB3: Adecvat pentru aspirarea umedă și uscată, prafuri abrazive și lichide contaminate, cum ar fi lichidele de răcire, lubrifianții și lichidele de tăiere, precum și deșeuri umede din industria alimentară/de construcții (fără acizi sau uleiuri!).
  • Specific RTB4: Nu este potrivit pentru medii foarte fibroase
  • Volum: 6,703 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Filtru de înlocuire pătrat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături