Pachet de baterii GBA 18V 5.0Ah M-C

Cod articol: 2607337070
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Acumulator

Identificare și clasificare

Cod articol 2607337070
EAN / GTIN 3165140801300
Număr producător 2607337070
L-Număr L00590 2211
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Pachetul de baterii Li-Ion cu glisare ECP (cu protecție electronică a celulelor) și LZA (indicator al stării de încărcare) oferă energie fără efect de memorie și fără efect de leneș
  • ECP permite monitorizarea electronică a celulelor din baterie
  • Aceasta reduce automat puterea de ieșire în dispozitiv în caz de suprasarcină, supraîncălzire sau descărcare profundă
  • LZA informează utilizatorul prin afișarea stării de încărcare, câtă energie este disponibilă
  • Bateria are, de asemenea, o rată de autodescărcare redusă
  • După 30 de zile de inactivitate a bateriei, nivelul bateriei este încă 96% din capacitatea nominală
  • Bateria cu acumulator plug-in Li-Ion de 18 V ECP este potrivită numai pentru uneltele Li-Ion din gama Craftsman din aceeași clasă de tensiune
  • Este compatibilă cu uneltele electrice fără fir de 18 V de la Bosch din gama Craftsman pentru acumulatori plug-in.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 86 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 70 mm
  • Dimensiune lungime: 130 mm
  • Capacitatea bateriei Ah: 5.0
  • Greutate brută: 0,69 kg
  • Greutate netă: 0,62 kg
  • Volum: 0,783 dm3
  • Tehnologia celulelor: Li-Ion

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături