Încărcător rapid multi-volți GAL 18V-40

Cod articol: 2607226252
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2607226252
EAN / GTIN 3165140987677
Număr producător 2607226252
L-Număr L00590 2353
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Încărcătorul rapid multivolt permite o încărcare rapidă
  • Un sistem de răcire cu aer circulă aerul proaspăt prin baterie pentru a menține temperatura între 0 și 45 °C
  • Acest lucru reduce semnificativ timpul de încărcare și crește durata de viață a bateriei
  • Algoritmul de încărcare asimptotic al încărcătorului permite timpi de încărcare rapizi.

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 140 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 95 mm
  • Dimensiune lungime: 250 mm
  • Greutate brută: 0,6 kg
  • Tensiune de intrare (s) V: 230
  • Tensiune de intrare, la V: 230
  • Curent de încărcare A: 4.0
  • Descrierea performanțelor: Timp de încărcare rapidă
  • Greutate netă: 0,6 kg
  • Specific RTB1: Un sistem de răcire cu aer face să circule aer proaspăt prin baterie: reduce semnificativ timpul de încărcare, prelungește durata de viață
  • Specific RTB2: Algoritmul de încărcare asimptotic al încărcătorului permite timpi de încărcare rapizi.
  • Volum: 3,325 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Timp de încărcare rapidă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături