Cuţit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuţă: 20/09mm

Cod articol: 260711 20/09
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare Neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SSDCN 2020K09
Plăcuţă amovibilă compatibilă SC.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 10 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 11 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 12
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260711 20/09
EAN / GTIN 4045197655455
Număr producător 260711 20/09