{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 9 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SSBCR/L 1616H09 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SC.. 09T3.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 13 mm | |
Lungime cap L1 | 20 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 2 | |
Portplăcuţă | 269005 12 | |
şurub pentru portplăcuţă | 269013 2 | |
Unghi de reglare κ | 75 grad | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 260705 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197878144 | |
Număr producător | 260705 16/09 |